Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Önfúró csavar, süllyesztett fejű, H kereszthornnyal, pias® WN 212, horganyzott, kékre passzivált A3K, H kereszthornnyal

pias, acél, horganyzott, süllyesztett fejű, H
CSAV-ÖNF-SF-H2-(A3K)-4,2X16

Cikksz. 021242 16
EAN 4011231271226

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés
  • Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni

  • Ütvecsavarozó nem használható

  • Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Egyéb szabvány

WN 212

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Névleges átmérő (d1)

4.2 mm

Hosszúság (l1)

16 mm

Fejátmérő (dk)

8.1 mm

Fejhossz (k1)

2.8 mm

Belső meghajtó

PH2

Fúróhegy hossza (lp)

3.7 mm

Fej típusa

Süllyesztett fej 80 fok

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Min. ajánlott alépítmény-vastagság

1.5 mm

Átfúrandó anyagvastagság max. (fém)

3.5 mm

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk